Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN B4 mayer network 30005328, grau RC, PG=250ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-902236
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005328
EAN/GTIN:
     4003928893347
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
NK: Nassklebung - gummiert, 3 Jahre Garantie. SK: selbstklebend, Klebegarantie 6 Monate. HK: Haftklebung - mit Abdeckstreifen, 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau RC
mit Innendruck:
nein
Papiergewicht:
110
Breite:
250
Höhe:
353
Papier:
ECF
Packung mit:
250 Stück
Fenster:
nein
Klebung:
SK
Format:
DIN B4
Weitere Suchbegriffe: versandtasche mit fenster selbstklebend, papierversandtasche haftklebung, versandtasche, Versandtasche DIN B4, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,90*
€ 26,90*
9 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,69*
€ 55,04*
Lager 107
pro Paket
Frei Haus
ab € 47,08*
€ 70,56*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,56*
€ 83,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,52*
€ 82,73
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 61,06*
€ 72,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,09*
€ 70,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,09*
€ 67,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,85*
€ 62,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,08*
€ 56,03
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,18832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30006883
ab € 15,30*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30005520
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.