Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Kuvermatic® mayer network 30015958, C5, Fenster ja, mit Innendruck nein, grau RC, PG=500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-902222
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30015958
EAN/GTIN:
     4003928753337
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Klebung NK, Seitenklappe innen, Breite 229mm, Höhe 162mm, Papiergewicht 80g/m², Packung mit 500 Stück, mit Seidenfutter nein, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Fenster:
ja
Farbe:
grau RC
mit Innendruck:
nein
Klebung:
NK, Seitenklappe innen
Breite:
229
Höhe:
162
Papiergewicht:
80
Packung mit:
500 Stück
mit Seidenfutter:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, briefhüllen din c5 80g gummiert, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag nassklebend, Briefumschlag Kuvermatic®, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,08492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,83*
€ 75,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,51*
€ 74,39
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 55,00*
€ 65,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,73*
€ 63,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,69*
€ 61,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,36*
€ 57,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,46*
€ 50,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.