Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN B4 mit Seitenfalte und Stehboden mayer network 30007071, 250mm breit, natron braun, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900791
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30007071
EAN/GTIN:
     4018529025899
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Haftklebung (HK)- mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre.
Höhe 353mm, Klebung HK, Packung mit 100 Stück, Faltenbreite 40mm, Aufreißhilfe Nein
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Breite:
250
Höhe:
353
Klebung:
HK
Packung mit:
100 Stück
Farbe:
natron braun
Besonderheit:
mit Stehboden
Faltenbreite:
40
Aufreißhilfe:
Nein
Papiergewicht:
120
Material:
Papier RC
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 40mm, faltentasche, faltentaschen b4, Versandtasche DIN B4 mit Seitenfalte und, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Faltenversandtaschen, Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kuvert, Kuverts, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 14,22*
€ 19,75*
1 Tag
56
€ 5,95*
ab € 14,34*
€ 19,95*
€ 7,95*
ab € 14,68*
€ 21,19*
7 Tage
58
€ 5,99*
ab € 25,05*
€ 34,63*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,76*
€ 22,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2949
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.