Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Faltentasche aus Tyvek® mayer network 30001144, B4, 250mm breit, 353mm hoch, HK, weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900786
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30001144
EAN/GTIN:
     4018529025264
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Für den Versand von wichtigen, vertraulichen und voluminösen Unterlagen. Reißfest, wasserabweisend, leichtgewichtig. Sortenreines Hart-Polyethylen, daher 100 % recycelbar. HK: Haftklebend.
Fenster nein, Packung mit 100 Stück, Spitzboden 38mm, Gewicht 68g
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Breite:
250
Höhe:
353
Klebung:
HK
Fenster:
nein
Packung mit:
100 Stück
Farbe:
weiß
Spitzboden:
38
Gewicht:
68
Material:
HD-PE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentaschen b4 weiß, faltentasche, faltentaschen b4, Ordner-Faltentasche aus Tyvek®, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Faltenversandtaschen, Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kuvert, Kuverts, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,58*
€ 126,78*
8 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 193,19*
€ 243,04*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,78*
€ 150,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,58*
€ 148,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,43*
€ 142,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,75*
€ 131,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,58*
€ 117,31
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.