Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Faltentasche aus Tyvek® mayer network 775024, C4, 229mm breit, 324mm hoch, HK, weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900782
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     775024
EAN/GTIN:
     5017098000343
Suchbegriffe:
Ordner-Faltentasche aus Tyvek®
Faltboden-Versandhülle
Faltboden-Versandtasche
Faltbodenhülle
Für den Versand von wichtigen, vertraulichen und voluminösen Unterlagen. Reißfest, wasserabweisend, leichtgewichtig. Sortenreines Hart-Polyethylen, daher 100 % recycelbar. HK: Haftklebend.
Fenster nein, Packung mit 100 Stück, Spitzboden 38mm, Gewicht 55g
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Breite:
229
Höhe:
324
Klebung:
HK
Fenster:
nein
Packung mit:
100 Stück
Farbe:
weiß
Spitzboden:
38
Gewicht:
55
Material:
HD-PE
Weitere Suchbegriffe: Faltentasche, Faltentasche (Versandhülle), Faltentaschen, Faltenversandtasche, Faltenversandtaschen, Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kuvert, Kuverts, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 158,38*
€ 198,31*
Lager 107
Frei Haus
ab € 159,16*
€ 226,13*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 226,13*
€ 269,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 219,41*
€ 261,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 178,26*
€ 212,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,27*
€ 200,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 159,16*
€ 189,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,5916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.