Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Faltentasche aus Tyvek® mayer network 30016289, E4, 305mm breit, 406mm hoch, HK, weiß, ST=100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900781
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30016289
EAN/GTIN:
     4040134035734
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Für den Versand von wichtigen, vertraulichen und voluminösen Unterlagen. Reißfest, wasserabweisend, leichtgewichtig. Sortenreines Hart-Polyethylen, daher 100 % recycelbar. HK: Haftklebend.
Fenster nein, Packung mit 100 Stück, Spitzboden 51mm, Gewicht 55g
Weitere Informationen:
Format:
DIN E4
Breite:
305
Höhe:
406
Klebung:
HK
Fenster:
nein
Packung mit:
100 Stück
Farbe:
weiß
Spitzboden:
51
Gewicht:
55
Material:
HD-PE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, falten-versandtaschen e4, faltentasche, seitenfaltentasche weiß, Ordner-Faltentasche aus Tyvek®, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Faltenversandtaschen, Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kuvert, Kuverts, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 258,56*
€ 314,66*
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 277,80*
€ 379,73*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,73*
€ 451,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,79*
€ 436,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,74*
€ 349,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,80*
€ 330,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.