Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN B4 mit Seitenfalte und Stehboden mayer network 30013149, natron braun, PG=250ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900768
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30013149
EAN/GTIN:
     4003928015886
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Haftklebung (HK)- mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
natron braun
Faltenbreite:
50
Besonderheit:
mit Stehboden
Material:
Papier RC
Papiergewicht:
120
Breite:
250
Höhe:
353
Aufreißhilfe:
Nein
Packung mit:
100 Stück
Klebung:
HK
Format:
DIN B4
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 140g haftklebend, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Versandtasche DIN B4 mit Seitenfalte und, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Faltenversandtaschen, Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kuvert, Kuverts, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
52
Frei Haus
ab € 90,15*
€ 116,71*
Lager 107
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 146,46*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,46*
€ 174,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,72*
€ 169,84
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 125,42*
€ 149,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,23*
€ 144,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,85*
€ 133,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,53*
€ 119,63
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,40212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.