Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN C4 mit Seitenfalte und Stehboden mayer network 30007080, natron braun, PG=250ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900758
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30007080
EAN/GTIN:
     4018529004726
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
natron braun
Faltenbreite:
20
Besonderheit:
mit Stehboden
Papiergewicht:
130
Breite:
229
Höhe:
324
Aufreißhilfe:
Nein
Packung mit:
250 Stück
Klebung:
HK
Format:
DIN C4
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, faltentasche c4 20mm braun 120g, briefumschlag c4, briefumschläge c4 hk 120g, Versandtasche DIN C4 mit Seitenfalte und, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Faltenversandtaschen, Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kuverts, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,67*
€ 47,89*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 35,92*
€ 48,11*
9 Tage
34
Frei Haus
ab € 81,71*
€ 105,28*
Lager 107
Frei Haus
ab € 92,52*
€ 135,20*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,20*
€ 160,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,15*
€ 156,07
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 115,23*
€ 137,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,78*
€ 133,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,47*
€ 123,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 96,73*
€ 115,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 92,52*
€ 110,10
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,37008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00470329
ab € 0,09622*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.