Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN C4 mayer network 30005453, 229mm breit, 324mm hoch, NK, Fenster nein, weiß, PG=250ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900753
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005453
EAN/GTIN:
     4003928881382
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Packung mit 250 Stück, mit Innendruck ja, Papiergewicht 120g/m², Papier ECF Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Breite:
229
Höhe:
324
Klebung:
NK
Fenster:
nein
Packung mit:
250 Stück
Farbe:
weiß
mit Innendruck:
ja
Besonderheit:
Innendruck grau
Papiergewicht:
120
Papier:
ECF
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 ohne fenster 120g, papierversandtasche c4, papierversandtasche c4 ohne fenster, Versandtasche DIN C4, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,22132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,56*
€ 98,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,22*
€ 96,65
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 71,46*
€ 85,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,21*
€ 82,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,25*
€ 77,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,33*
€ 65,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.