Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN C5 Pelikan 10900389, 229mm breit, 162mm hoch, HK, Fenster nein, braun, PG=10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900734
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     10900389
EAN/GTIN:
     4008110337760
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Ausführung: mit Haftklebung. Recyclingpapier. Blauer Engel.
Packung mit 10 Stück, Papiergewicht 90g/m²
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Breite:
229
Höhe:
162
Klebung:
HK
Fenster:
nein
Packung mit:
10 Stück
Farbe:
braun
Papiergewicht:
90
Gewicht:
90
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
126
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,17*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,71*
€ 1,25*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,35*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 2,22*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,079* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.