Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN C5 mayer network 30006874, 162mm breit, 229mm hoch, NK, natron braun, ST=500ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900720
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30006874
EAN/GTIN:
     4003928851095
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
NK: Nassklebung - gummiert, 3 Jahre Garantie. SK: selbstklebend, Klebegarantie 6 Monate. HK: Haftklebung mit Abdeckstreifen, 3 Jahre Garantie.
Fenster nein, Packung mit 500 Stück
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Breite:
162
Höhe:
229
Klebung:
NK
Fenster:
nein
Packung mit:
500 Stück
Farbe:
natron braun
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag c5, Versandtasche DIN C5, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,07*
€ 31,17*
9 Tage
18
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,27*
€ 34,14*
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,67*
€ 61,23*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30005335
ab € 9,79*
Sonstiges
MAILmedia
30007658
ab € 16,62*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
391037
ab € 17,32*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
361067
ab € 16,10*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30005325
ab € 15,60*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
301017
ab € 35,79*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30123553
ab € 38,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.