Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN C4 mayer network 30005498, 229mm breit, 324mm hoch, HK, 110g/m², natron braun, PG=250ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900678
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005498
EAN/GTIN:
     4003928883065
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Fenster ja, Packung mit 250 Stück, mit Innendruck nein, Papier RC
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Breite:
229
Höhe:
324
Klebung:
HK
Fenster:
ja
Packung mit:
250 Stück
Farbe:
natron braun
mit Innendruck:
nein
Papiergewicht:
110
Papier:
RC
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 mf 110g hk braun, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, Versandtasche DIN C4, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,15216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,62*
€ 68,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,34*
€ 67,04
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 49,52*
€ 58,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,91*
€ 57,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,58*
€ 54,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,84*
€ 50,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,04*
€ 45,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.