Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN C5 mayer network 30006889, 162mm breit, 229mm hoch, HK, 90g/m², natron braun, PG=500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900653
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30006889
EAN/GTIN:
     4003928857707
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
NK: Nassklebung - gummiert, 3 Jahre Garantie. SK: selbstklebend, Klebegarantie 6 Monate. HK: Haftklebung mit Abdeckstreifen, 3 Jahre Garantie.
Fenster nein, Packung mit 500 Stück, Papier Natron Kraftpapier RC
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Breite:
162
Höhe:
229
Klebung:
HK
Fenster:
nein
Packung mit:
500 Stück
Farbe:
natron braun
Besonderheit:
Recycling
Papiergewicht:
90
Papier:
Natron Kraftpapier RC
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c5 briefumschlag braun selbstklebend 90g, briefumschlag c5, briefumschläge c5 braun, Versandtasche DIN C5, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,95*
ab € 17,41*
€ 24,59*
2 Tage
19
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,28*
€ 25,03*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,21*
€ 25,05*
1 Tag
102
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,77*
€ 25,55*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 34,22*
€ 51,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,75*
€ 61,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,96*
€ 60,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 44,78*
€ 53,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,30*
€ 51,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,88*
€ 49,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,49*
€ 46,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,22*
€ 40,72
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,06844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04440346
ab € 0,02044*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.