Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Recycling, SK mit Fenster Steinmetz Briefumschläge 0677, grau, PG=1000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900629
Hersteller:
     Steinmetz Briefumschläge
Herst.-Nr.:
     0677
EAN/GTIN:
     4041282008311
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Klebung:
SK
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Material:
Papier RC
Papiergewicht:
75
Format:
DIN lang
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel
Packung mit:
1000
Fenster:
ja
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge din lang mit fenster selbstklebend blauer engel 75g, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Briefumschlag Recycling, SK mit Fenster, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,54*
€ 42,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,37*
€ 42,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,74*
€ 40,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,78*
€ 39,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,46*
€ 37,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,92*
€ 30,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.