Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche Recycling Steinmetz Briefumschläge 2281, grau, PG=250ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900625
Hersteller:
     Steinmetz Briefumschläge
Herst.-Nr.:
     2281
EAN/GTIN:
     4041282007680
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Selbstklebende Briefhüllen, 100% Recycling, Blauer Engel. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
mit Innendruck:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Material:
Papier RC
Papiergewicht:
120
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel
Packung mit:
250 Stück
Fenster:
nein
Klebung:
SK
Format:
DIN B4
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche b4 ohne fenster 120g, b4 briefkuvert, b4 briefumschlag 120g, Versandtasche Recycling, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,1234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,92*
€ 49,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,26*
€ 49,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,58*
€ 47,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,68*
€ 46,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,71*
€ 43,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,85*
€ 36,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.