Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Recycling, SK mit Fenster Steinmetz Briefumschläge 0979, grau, PG=1000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900616
Hersteller:
     Steinmetz Briefumschläge
Herst.-Nr.:
     0979
EAN/GTIN:
     4041282007604
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Klebung:
SK
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Material:
Papier RC
Papiergewicht:
75
Format:
DIN lang plus C6/C5
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel
Packung mit:
1000
Fenster:
ja
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge din lang mit fenster selbstklebend blauer engel 75g, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Briefumschlag Recycling, SK mit Fenster, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,95*
€ 64,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,52*
€ 63,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,33*
€ 61,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,37*
€ 58,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,63*
€ 55,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,11*
€ 47,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.