Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN C5 mit Seidenfutter mayer network 30001100, weiß, PG=500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900610
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30001100
EAN/GTIN:
     4003928751043
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Mit grauem Seidenfutter und Spitzklappe an der breiten Seite. Nassklebung (NK) - gummiert, Klebegarantie 3 Jahre. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Klebung:
NK
Höhe:
162
Material:
Papier ECF
Papiergewicht:
100
Breite:
229
Format:
DIN C5
Fenster:
nein
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, briefhüllen c5 gummiert weiss, briefumschlag c5, briefumschlag c5 100 g, Briefumschlag DIN C5 mit Seidenfutter, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 67,58*
€ 89,57*
Lager 107
pro Paket
Frei Haus
ab € 160,25*
€ 216,16*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 216,16*
€ 257,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 210,37*
€ 250,34
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 196,79*
€ 234,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 186,46*
€ 221,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,71*
€ 203,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,25*
€ 190,70
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,3205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
212390
ab € 29,00*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
221850
ab € 37,99*
Sonstiges
MAILmedia
30001086
ab € 42,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.