Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Kompakt mayer network 30005432, Packung mit 1000 Stück, Fenster ja, SK, weiß, ST=1000ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900598
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005432
EAN/GTIN:
     4003928708566
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Breite 235mm, Höhe 125mm
Weitere Informationen:
Format:
Kompakt
Packung mit:
1000 Stück
Fenster:
ja
Farbe:
weiß
mit Innendruck:
ja
Klebung:
SK
Besonderheit:
Innendruck grau
Breite:
235
Höhe:
125
Papiergewicht:
75
mit Seidenfutter:
nein
Material:
ECF
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Kompaktbriefumschlag, Kompaktumschlag, kompaktbriefumschlag weiß, briefhülle, Briefumschlag Kompakt, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
pro Paket
€ 5,49*
ab € 39,42*
€ 52,36*
1 Tag
8
pro Paket
€ 4,99*
ab € 49,53*
€ 65,26*
8 Tage
14
pro Packung
€ 6,99*
ab € 49,58*
€ 65,40*
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,57*
€ 83,99*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.