Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang mayer network 30005364, weiß, PG=1000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900570
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005364
EAN/GTIN:
     4003928222345
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Nassklebung (NK) - gummiert, Klebegarantie 3 Jahre. Selbstklebend (SK), Klebegarantie 6 Monate. Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN lang
Höhe:
110
Material:
ECF
Papiergewicht:
80
Breite:
220
mit Innendruck:
ja
Packung mit:
1000 Stück
Fenster:
ja
Klebung:
SK
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge din lang mit fenster 80 g weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,30*
€ 106,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,03*
€ 104,76
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 77,34*
€ 92,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,70*
€ 90,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,98*
€ 85,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,22*
€ 71,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.