Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN C6, weiß, HK, mit Fenster / Innendruck mayer network 30005378, PG=500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900565
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005378
EAN/GTIN:
     4018529025721
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
114
mit Seidenfutter:
nein
Material:
Papier ECF
Papiergewicht:
80
Breite:
162
Format:
DIN C6
mit Innendruck:
ja
Packung mit:
500 Stück
Fenster:
ja
Klebung:
HK
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag c6 haftklebend weiß 80g, c6 fensterbriefumschlag, c6 fensterbriefumschlag selbstklebend, Briefumschlag DIN C6, weiß, HK, mit Fens, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,05302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,21*
€ 49,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,27*
€ 47,92
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,36*
€ 40,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,42*
€ 39,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,06*
€ 38,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,51*
€ 31,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.