Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Kuvermatic® mayer network 30005368, weiß, PG=1000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900459
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005368
EAN/GTIN:
     4003928706333
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Excellente Kuvertierhüllen-Serie mit außergewöhnlichen guten Laufeigenschaften auf allen Kuvertiermaschinen. Maximale Laufleistungen, optimal im Offset- oder Flexoverfahren bedruckbar. Nassklebung (NK) - gummiert, Klebegarantie 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
114
mit Seidenfutter:
nein
Papiergewicht:
75
Breite:
229
Format:
DIN C6/C5
mit Innendruck:
ja
Packung mit:
1000 Stück
Fenster:
ja
Klebung:
NK, Seitenklappe innen
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, briefumschläge din lang mf 75g weiss, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Briefumschlag Kuvermatic®, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
53
€ 6,99*
ab € 43,76*
€ 58,11*
Lager 107
Frei Haus
ab € 49,81*
€ 74,08*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,08*
€ 88,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,07*
€ 86,95
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 64,21*
€ 76,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,21*
€ 74,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,98*
€ 71,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,35*
€ 65,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,81*
€ 59,27
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04981* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.