Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN B6 preiswert & gut 214020, weiß, PG=1000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900455
Hersteller:
     preiswert & gut
Herst.-Nr.:
     214020
EAN/GTIN:
     4018529024953
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
Briefumschlag DIN B6 mit grauem Innendruck.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
176
mit Seidenfutter:
nein
Papiergewicht:
90
Breite:
125
Format:
DIN B6
mit Innendruck:
ja
Packung mit:
1000 Stück
Fenster:
nein
Klebung:
NK
Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefumschläge b6 weiss 90 g, b6 briefumschlag weiß, b6 briefumschlag, Briefumschlag DIN B6, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,35*
€ 180,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 148,24*
€ 176,41
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 130,45*
€ 155,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,36*
€ 149,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,68*
€ 137,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,43*
€ 123,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.