Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang mayer network 30001757, weiß, PG=500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900436
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30001757
EAN/GTIN:
     4003928721855
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Nassklebung (NK) - gummiert, Klebegarantie 3 Jahre. Selbstklebend (SK), Klebegarantie 6 Monate. Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN lang
Höhe:
110
Material:
ECF
Papiergewicht:
80
Breite:
220
mit Seidenfutter:
ja
Packung mit:
500 Stück
Klebung:
NK
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle din lang of nk weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 gummiert, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 37,95*
€ 52,71*
8 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,57*
€ 116,99*
Lager 107
pro Paket
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 126,11*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,11*
€ 150,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,63*
€ 145,93
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 107,70*
€ 128,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,73*
€ 124,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,71*
€ 116,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 90,53*
€ 107,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 85,82*
€ 102,13
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,17164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30001100
ab € 67,66*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
212390
ab € 29,05*
Sonstiges
MAILmedia
30001086
ab € 42,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.