| |
|
| Artikel-Nr.: 107-900405 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 30005405 EAN/GTIN: 4003928711054 |
| |
|
| | |
| Für Lieferscheine und Rechnungen oder andere Begleitpapiere im Paket. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Höhe: | 114 | Besonderheit: | ohne Aufdruck | Papiergewicht: | 75 | Breite: | 162 | Format: | DIN C6 | Packung mit: | 1000 Stück | Fenster: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Begleitpapiertasche, Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, briefumschlag c6 75g rot, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Begleitpapierumschlag, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,60* | € 56,55* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,06* | € 81,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05506* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|