Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aroFOL® Luftpolstertasche Classic VP Vereinigte Papierwarenfabriken 8 AROFOL WEISS, 290mm breit, 370mm hoch, 27g, weiß, ST=100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900128
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     8 AROFOL WEISS
EAN/GTIN:
     4009445023076
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark - ein sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll. Typ 1(A) bis 7(G) + CD mit Trifixverschluss: Selbstklebender Festverschluss, Adhäsionsverschluss auf Folienband zum mehrmaligen Öffnen und Schließen und Lochung für Klammerverschluss zum Versand als offene Sendung. Typ 8(H) bis 10(K) mit Fixverschluss.
Innenbreite 270mm, Innenhöhe 360mm, Packung mit 100 Stück, Klebung Trifixverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
290
Höhe:
370
Innenbreite:
270
Innenhöhe:
360
Gewicht:
27
Packung mit:
100 Stück
Klebung:
Trifixverschluss
Farbe:
weiß
Typbezeichnung:
W8 (H)
Füllung:
Polyethylen (PE)
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material:
Kraftpapier
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Jiffy-Versandtasche, Kunststoff-Versandtasche, Kuvert, Kuverts, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Leichtpolster-Versandtaschen, Leichtpolsterversandtasche, Leichtpolsterversandtaschen, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandtaschen, Luftpolsterversandtaschen, Papierpolster-Versandtasche, PE-Schaum-Versandtasche, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.