Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aroFOL® Luftpolstertasche Classic VP Vereinigte Papierwarenfabriken 3 AROFOL WEISS, weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900123
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     3 AROFOL WEISS
EAN/GTIN:
     4009445023021
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark - ein sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll. Typ 1(A) bis 7(G) + CD mit Trifixverschluss: Selbstklebender Festverschluss, Adhäsionsverschluss auf Folienband zum mehrmaligen Öffnen und Schließen und Lochung für Klammerverschluss zum Versand als offene Sendung. Typ 8(H) bis 10(K) mit Fixverschluss.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenhöhe:
215
Füllung:
Polyethylen (PE)
Innenbreite:
150
Höhe:
225
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Gewicht:
10
Material:
Kraftpapier
Breite:
170
Packung mit:
100 Stück
Klebung:
Trifixverschluss
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Jiffy-Versandtasche, Kunststoff-Versandtasche, Kuvert, Kuverts, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Leichtpolster-Versandtaschen, Leichtpolsterversandtasche, Leichtpolsterversandtaschen, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandtaschen, Luftpolsterversandtaschen, Papierpolster-Versandtasche, PE-Schaum-Versandtasche, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2671* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,52*
€ 49,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,18*
€ 40,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,40*
€ 39,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,90*
€ 37,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.