Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aroFOL® Luftpolstertasche Classic VP Vereinigte Papierwarenfabriken 2 AROFOL WEISS, weiß, PG=200ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900122
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     2 AROFOL WEISS
EAN/GTIN:
     4009445023014
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark - ein sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll. Typ 1(A) bis 7(G) + CD mit Trifixverschluss: Selbstklebender Festverschluss, Adhäsionsverschluss auf Folienband zum mehrmaligen Öffnen und Schließen und Lochung für Klammerverschluss zum Versand als offene Sendung. Typ 8(H) bis 10(K) mit Fixverschluss.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenhöhe:
215
Füllung:
Polyethylen (PE)
Innenbreite:
120
Höhe:
225
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Gewicht:
8
Material:
Kraftpapier
Breite:
140
Packung mit:
200 Stück
Klebung:
Trifixverschluss
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Jiffy-Versandtasche, Kunststoff-Versandtasche, Kuvert, Kuverts, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Leichtpolster-Versandtaschen, Leichtpolsterversandtasche, Leichtpolsterversandtaschen, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandtaschen, Luftpolsterversandtaschen, Papierpolster-Versandtasche, PE-Schaum-Versandtasche, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4
€ 6,99*
ab € 35,56*
€ 47,60*
Lager 107
Frei Haus
ab € 47,74*
€ 71,86*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,86*
€ 85,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,01*
€ 83,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,34*
€ 70,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,29*
€ 68,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,89*
€ 64,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,74*
€ 56,81
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,2387* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.