Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-861018 Herst.-Nr.: 43439 EAN/GTIN: 0023942434399 |
| |
|
| | |
| Inkjet Printable. White Fullsize Surface (vollflächig bedruckbar). Mit AZO-Schreibschicht für besonderen Schutz gegen UV-Licht und für überragende Haltbarkeit. Mit Herstellerlogo im Innenring. Druckbereich 23-118 mm. Innenring metallisiert. Ohne Stackring. Einmal beschreibbar. Einmal beschreibbar. Weitere Informationen: | | Schreibgeschwindigkeit: | 52 | Behälterform: | Spindel | Inhalt der Packung: | 25 Stück | Besonderheit: | Mit AZO-Schreibschicht für besonderen Schutz gegen UV-Licht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD, DVD Rohlinge, DVD-R, verbatim dvd 25er, dvd, verbatim dvd, CD-R, Inkjet Printable Surface, DataLife, Audio-Aufnahmemedium, Aufnahmemedium, Blue Ray Disk, CD-R Business-Card, CD-Recordable, CD-Rohling, CD-RW-Rohling, CD-Visitenkarte, Digital Video Cassette, Digital Videokassette, Digitale Compactcassette, Digitale Kompaktkassette, DVD Rohling, DVD-Disc, DVD-Disk, DVD-RAM, DVD-Recordable, DVD-Rewritable, DVD-ROM, DVD-RW, MD-Disk, Mini DV-Cassette, Mini-DV-Kassette, MiniDisc, MiniDisk, Optical Disc, Optical Disk, optisches Speichermedium (CD), optisches Speichermedium (DVD), optisches Speichermedium (MD), optisches Speichermedium (PD), PD-Disk, Phase Writer-Dual-Disk, WORM (DVD) |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 5,81* | € 8,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 5,82* | € 8,26* | | | | | | | | 1 | | pro Spindel | Frei Haus | ab € 6,01* | € 8,52* | | | | | | | | 1 | | pro Spindel | € 6,70* | ab € 6,41* | € 8,98* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 10,97* | € 16,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4388* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|