Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten-Etui "Snap" sigel VZ121, für Anzahl Karten 12, 24 Hüllen, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-834562
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ121
EAN/GTIN:
     4004360833717
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Etui "Snap"
Box für Visitenkarten
Dose für Visitenkarten
Etui für Visitenkarten
Zur sicheren Aufbewahrung und einfachen Entnehmen der Karten. Für Karten bis 91 x 57 mm. Die frontale Aussparung ermöglicht mit nur einer Fingerbewegung das schnelle Herausschieben der Visitenkarten. Die eingebaute Feder verhindert ein Herausfallen der Karten.
gefüllt nein, Öffnung seitlich, Breite 101mm, Tiefe 13mm, Höhe 60mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
für Anzahl Karten:
12
Anzahl Hüllen:
24
gefüllt:
nein
Öffnung:
seitlich
Breite:
101
Tiefe:
13
Höhe:
60
Material:
Edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 9,71*
€ 14,73*
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 9,80*
€ 14,77*
€ 5,50*
ab € 10,44*
€ 16,57*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 11,15*
€ 16,70*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 19,56*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.