Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-SEPA-Überweisungsformular sigel ZV570, 297mm hoch, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-834506
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     ZV570
EAN/GTIN:
     4004360887864
Suchbegriffe:
Zahlschein
Überweisung
Überweisungen
Überweisungsformular
OCR-Spezialpapier (Ink/Laser), entsprechend den aktuellen Richtlinien, beleglesefähig, Mikroperforation, auf DIN-A4-Bogen. Zum Ausfüllen mit PC und Drucker. Für Überweisungsbeträge in andere EU-/EWR-Staaten. Gültig für alle Banken und Sparkassen. Assistent für Zahlungsvordrucke: www.sigel.de/formularbeschriftung.
Weitere Informationen:
Höhe:
297
beleglesefähig:
ja
Perforation:
ultrafeine MP
bedruckbar mit:
InkJet-, Laserdrucker
selbstdurchschreibend:
nein
Papier:
OCR-Spezialpapier
Format:
DIN A4
Anzahl Blatt:
100
Besonderheit:
für Überweisungsbeträge innerhalb Deutschlands als auch in a
Papiergewicht:
90
Breite:
210
Weitere Suchbegriffe: Überweisungsvordruck, zahlschein sigel, zahlschein, PC-SEPA-Überweisungsformular, Auslandsüberweisung, Bankformular, Bankformulare, Bankvordruck, Einzahlungsbeleg, Empfangsbescheinigung, Formular, Formulare, Lastschrift, Orderscheck, PC-Auslandsüberweisung, PC-Bankformular, PC-Bankformulare, PC-Bankvordruck, PC-Drucker-Formular (Zahlungsverkehr), PC-Formular (Zahlungsverkehr), PC-Lastschrift, PC-Orderscheck, PC-Scheckeinlieferung, PC-Scheckeinreicher, PC-Spendenüberweisung, PC-Überweisung, PC-Überweisungen, PC-Überweisungsformular, PC-Überweisungsformulare, PC-Verrechnungsscheck, PC-Zahlungsverkehrsvordruck, Scheckeinlieferung, Scheckeinreicher, Spendenüberweisung, transaction form, Transportbeleg, Überweisungsformulare, Verrechnungsscheck, Vordruck, Vordrucke, Wechselgeldanforderung, Zahlungsverkehrsvordruck
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,50*
€ 20,21*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,27*
€ 20,51*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 22,14*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,59*
€ 22,14*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 32,10*
€ 43,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,16*
€ 51,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,56*
€ 50,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,90*
€ 49,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,30*
€ 44,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,06*
€ 42,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,10*
€ 38,20
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SW235
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.