Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschild BADGEMAKER® DURABLE 1460-02, 210mm breit, 61mm hoch, 20 Schilder, weiß, PG=20ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-825065
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1460-02
EAN/GTIN:
     4005546140605
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Einsteckschilderbogen DIN A4 für Beschriftung mit Laser-, Tintenstrahl-, Matrixdrucker oder Kopierer. Mit Mikroperforation für glatte Kanten. Papiergewicht 150g/qm. Für die einfache und professionelle Beschriftung empfehlen wir die Beschriftungssoftware DURAPRINT®.
für (Marke/Art.-Nr.) 8031, 8034, 8048, 8052, 8202, 8271, bedruckbar mit Laser-, Inkjet-, Matrixdrucker oder Kopierer, Papiergewicht 150g/m², Zertifikate und Zulassungen PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
für (Marke/Art.-Nr.):
8031, 8034, 8048, 8052, 8202, 8271
Breite:
210
Höhe:
61
bedruckbar mit:
Laser-, Inkjet-, Matrixdrucker oder Kopierer
Anzahl Schilder:
20
Packung mit:
20
Papiergewicht:
150
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC zertifiziert
Besonderheit:
exakt abgestimmt auf die Beschriftungssoftware DURAPRINT®
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Laseretiketten, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Namensetiketten, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Einlegezettel, Tischaufsteller-Einlegezettel, Tischaufsteller-Einsteckkarte, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tisch-namensschild durable, tisch namensschild, namensetiketten weiß, Einsteckschild BADGEMAKER®, Abdeckschild für Briefkorb-Schild, Abdeckschild für Schubladenbox-Schild, Abdeckschild für Stehsammler-Schild, Bedrucktes Beschriftungsschild für Regis, Beschriftungs-Schild für Magnetschild, Beschriftungsetikett für Magnetschild, Beschriftungsschild für Briefkorb, Schub, Beschriftungsschild für Karteireiter, Beschriftungsschild für Magnetschild, Beschriftungsschild für Namensschild, Beschriftungsschild für Registratur, Beschriftungsschild für Reiter (Registra, Beschriftungsschild für Schilderrahmen, Beschriftungsschild für Schnellhefter, Beschriftungsschild für Schubladenbox, Beschriftungsschild für Stehsammler, Beschriftungsschilder für Namensschilder, Blanko-Schild, Blanko-Schilder, Blankoschild, Blankoschild für Namensschild, Blankoschild für Reiter (Registratur), Blankoschild für Tischaufsteller, Blankoschilder, Briefkorb-Schild, CD-, DVD-Einleger, CD-Booklet, CD-Booklet für Drucker, CD-Einleger, CD-Einleger für Drucker, DVD-Booklet, DVD-Booklet für Drucker, DVD-Einleger für Drucker, Einlegeetikett für Etikettenträger, Einsteckkarte für Tischaufsteller, Einsteckschild, Einsteckschild für Fenstermagnet, Einsteckschild für Namensschild, Einsteckschild für Planungstafel-Namenss, Einsteckschild für Reiter (Registratur), Einsteckschild für Tischaufsteller, Einsteckschilder, Etikett für Hängemappe, Etikett für Schubladenbeschriftung, Etikettenträger-Schild, Hängeablage-Etikett, Hängemappen-Schild, Inkjet-CD-Booklet, Inkjet-CD-Einleger, Inkjet-DVD-Booklet, Inkjet-DVD-Einleger, Inkjet-Regalschild, Kartei-Sichtreiter-Schild, Kartei-Vollsichtreiter-Schild, Karteireiter-Schild, Kartonstreifen für Magnetschild, Kopier-CD-Einleger, Kopier-DVD-Einleger, Laser-CD-Booklet, Laser-CD-Einleger, Laser-DVD-Booklet, Laser-DVD-Einleger, Laser-Zeigestab, Laserdrucker-CD-Booklet, Laserdrucker-CD-Einleger, Laserdrucker-DVD-Booklet, Laserdrucker-DVD-Einleger, Laserdrucker-Regalschild, Laserpointer, Laserzeigestab, Magnet-Einsteckschild, Magneteinsteckschild, Magnetrahmen-Schild, Namensschild, Namensschilder, Ordner-Rückenschild, PC-Blankoschild für Namensschild, PC-Blankoschild für Tischaufsteller, PC-CD-, -DVD-Einleger, PC-Einsteckchild für Tischaufsteller, PC-Einsteckkarte für Namensschild, PC-Einsteckkarte für Tischaufsteller, PC-Einsteckschild für Namensschild, PC-Regalschild für Preis- und Scannerlei, Regaletikett, Registratur-Zubehör (Schild), Schild für Beschriftungsfenster, Schild für Hängemappe, Schnellhefter-Schild, Schnellhefter-Zubehör (Schild), Schnellhefterzubehör (Schild), Schubladenbox-Schild, Schutzstreifen für Magnetschild, Schutzstreifen für Planungstafel-Namenss, Sichtreiter-Etikett (Registratur), Sichtreiter-Schild (Registratur), Stehsammler-Schild, Tischnamensschild, Tischkarte, Zubehör für Schnellhefter (Schild)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,20*
€ 15,47*
1 Tag
15
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,14*
€ 15,49*
10 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,39*
€ 15,89*
Lager 107
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,99*
€ 16,58*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,71*
€ 16,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,58*
€ 19,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
803419
ab € 30,97*
Zubehör
Durable
803119
ab € 26,19*
Zubehör
Durable
804819
ab € 13,85*
Zubehör
Durable
820219
ab € 11,15*
Zubehör
Durable
805219
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.