Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer RNKVERLAG 542/10, A4, 210mm breit, 297mm hoch, ST=10ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-730624
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     542/10
EAN/GTIN:
     4002871054218
Suchbegriffe:
Anstellungsvertrag
Arbeits-Verträge
Arbeitsvertrag
Arbeitsvertragsformular
Mit diesem Arbeitsvertrag für alle Lohnempfänger wird das Arbeitsverhältnis umfassend geregelt. Der Vertrag enthält Regelungen zu befristeter oder unbefristeter, tariflicher oder außertariflicher Beschäftigung, zur Probezeit sowie Ausschluss der Lohnfortzahlung bei erkranktem Kind. SD: selbstdurchschreibend.
Durchschläge 1, Abheftlochung ja, beschriftbar mit Hand, selbstdurchschreibend ja, Anzahl Blatt 4, Inhalt der Packung 10 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Breite:
210
Höhe:
297
Durchschläge:
1
Abheftlochung:
ja
beschriftbar mit:
Hand
selbstdurchschreibend:
ja
Anzahl Blatt:
4
Inhalt der Packung:
10
Besonderheit:
befristete/unbefristete Beschäftigung. Probezeitvereinbarung
Papiergewicht:
80
Weitere Suchbegriffe: anstellungsvertrag, Arbeitsvertrag für gewerbliche Arbeitneh, Anstellungsverträge, Arbeitsverträge, Kaufvertrag, Kfz-Kaufvertrag, Mietvertrag, Pachtvertrag, PC-Drucker-Formular (Vertrag), PC-Formular (Vertrag), PC-Mietvertrag, PC-Vertrag, PC-Vertragsformular, Teilzeit-Arbeitsvertrag, Vertrag, Verträge, Vordruck, Vordrucke
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 15,08*
€ 22,41*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 8,49*
ab € 15,50*
€ 22,42*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,61*
€ 25,76*
2 Tage
18
pro Paket
€ 5,49*
ab € 20,89*
€ 29,03*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 29,17*
€ 40,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
502/10
ab € 10,77*
Sonstiges
RNK-Verlag
518
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.