Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-711087 Herst.-Nr.: 1736 EAN/GTIN: 4004182017364 |
| |
|
| | |
| Inkl. MwSt. und Dokumentendruck für garantierte Fälschungssicherheit. Mikroperforation für leichtes Heraustrennen. Einfache, praxisgerechte Gestaltung. Alle Formulare sind vorgelocht. SD= selbstdurchschreibend. Höhe 105mm, selbstdurchschreibend ja, beschriftbar mit Hand, Schreibmaschine, Bindung Klebebindung, Perforation Mikroperforation, Anzahl Blatt 2, Papier chlorfrei gebleicht, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: | | Format: | DIN A6 quer | Breite: | 149 | Höhe: | 105 | Farbe Durchschläge: | gelb | Durchschläge: | 1 | selbstdurchschreibend: | ja | Abheftlochung: | ja | beschriftbar mit: | Hand, Schreibmaschine | Bindung: | Klebebindung | Perforation: | Mikroperforation | Anzahl Blatt: | 2 | Papier: | chlorfrei gebleicht | Zertifikate und Zulassungen: | FSC®-zertifiziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quittung, Quittung inkl. MwSt. und Dokumentendruck, Ausgabe-/Einnahmebeleg, Ausgabebeleg, Ausgabeformular, Bilanz- und Betriebsübersicht, Buchhaltungsformular, Buchungsbeleg, Buchungsformular, Einnahmebeleg, Einnahmeformular, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Gutschein, Kassenabrechnung, Kassenbericht, Kassenbericht/Bestandsrechnung, Kassenblock, Kassenzettelaufrechnungsblock, Kassenzettelblock, Mahnbescheid, Mahnung, Mietquittung, PC-Drucker-Formular (Rechnung, Mahnung), PC-Formular (Rechnung, Mahnung), PC-Mahnbescheid, PC-Rechnung, PC-Rechnungsformular, PC-Zahlschein, PC-Zahlungserinnerung, Quittungen, Rechnung, Rechnungsformular, Vordruck, Vordrucke, Zahlschein, Zahlungserinnerung, Zimmerrechnungsformular |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 4,75* | ab € 1,83* | € 3,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,49* | ab € 1,87* | € 3,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Block | € 2,90* | ab € 1,91* | € 3,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Block | € 4,99* | ab € 2,20* | € 3,83* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Block | € 4,30* | ab € 4,18* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|