Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenabrechnung Recycling AVERY Zweckform® 1227, A4, 210mm breit, 297mm hoch, 100 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-711058
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1227
EAN/GTIN:
     4004182012277
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Einahmen-/Ausgaben-Erfassung als Brutto-, Netto- & MwSt.-Beträge. 1. und 2. Blatt bedruckt. 2. Blatt in gelb zum Verbleib im Buch, 1. Blatt mikroperforiert. Mit 1 Blatt Blaupapier. Integrierte Ausfüllhilfe. Regelmäßig von Rechtsexperten auf aktuelle Rechtsprechung geprüft und angepasst. Aus 100 % Altpapier. Made in Germany.
Farbe Durchschläge gelb, Durchschläge 1, selbstdurchschreibend nein, Abheftlochung ja, beschriftbar mit Hand, Schreibmaschine, Bindung Klebebindung, Perforation 1. Blatt mit Mikroperforation, 2. Blatt ohne Perforation zum Verbleib im Buch, Papier unbeschichtetes weißes Papier, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Breite:
210
Höhe:
297
Farbe:
weiß
Farbe Durchschläge:
gelb
Durchschläge:
1
selbstdurchschreibend:
nein
Abheftlochung:
ja
beschriftbar mit:
Hand, Schreibmaschine
Bindung:
Klebebindung
Perforation:
1. Blatt mit Mikroperforation, 2. Blatt ohne Perforation zum
Anzahl Blatt:
100
Besonderheit:
MwSt.-Spalte für Einnahmen und Ausgaben
Papier:
unbeschichtetes weißes Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Papiergewicht:
60
Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Kassen-Abrechnungsbuch, Kassenabrechnung, Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, blaupapier a4, blaupapier, kassenbestandsrechnung zweckform, Kassenabrechnung Recycling, Ausgabe-/Einnahmebeleg, Ausgabebeleg, Ausgabeformular, Bilanz- und Betriebsübersicht, Buchhaltungsformular, Buchungsbeleg, Buchungsformular, Einnahmebeleg, Einnahmeformular, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Gutschein, Kassenabrechnungen, Kassenbericht/Bestandsrechnung, Kassenblock, Kassenzettelaufrechnungsblock, Kassenzettelblock, Mahnbescheid, Mahnung, Mietquittung, PC-Drucker-Formular (Rechnung, Mahnung), PC-Formular (Rechnung, Mahnung), PC-Mahnbescheid, PC-Rechnung, PC-Rechnungsformular, PC-Zahlschein, PC-Zahlungserinnerung, Quittung, Quittungsformular, Rechnung, Rechnungsformular, Vordruck, Vordrucke, Zahlschein, Zahlungserinnerung, Zimmerrechnungsformular
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 7,26*
€ 11,42*
2 Tage
19
1
€ 2,90*
ab € 7,86*
€ 12,12*
1
€ 5,50*
ab € 7,29*
€ 12,21*
9 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 7,96*
€ 12,21*
Lager 107
5
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 72,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.