Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-711020 Herst.-Nr.: 306 EAN/GTIN: 4004182003060 |
| |
|
| | |
| Die Formularbücher werden regelmäßig von Rechtsexperten überprüft und aktualisiert. Alle Formulare sind vorgelocht. Mikroperforation für glatte Kanten und leichtes Heraustrennen. Praktische Vorlochung aller Formulare. SD= selbstdurchschreibend. Höhe 105mm, selbstdurchschreibend nein, Abheftlochung ja, beschriftbar mit Hand, Schreibmaschine, Bindung Klebebindung, Perforation Mikroperforation, Anzahl Blatt 2, Papier ECF Weitere Informationen: | | Format: | DIN A6 quer | Breite: | 149 | Höhe: | 105 | Farbe Durchschläge: | weiß | Durchschläge: | 1 | selbstdurchschreibend: | nein | Abheftlochung: | ja | beschriftbar mit: | Hand, Schreibmaschine | Bindung: | Klebebindung | Perforation: | Mikroperforation | Anzahl Blatt: | 2 | Papier: | ECF | Material Rückseite: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Quittung, Quittungsblock, Quittungsformular, Quittungsvordruck, blaupapier, Quittung inkl. MwSt. und Dokumentendruck, Ausgabe-/Einnahmebeleg, Ausgabebeleg, Ausgabeformular, Bilanz- und Betriebsübersicht, Buchhaltungsformular, Buchungsbeleg, Buchungsformular, Einnahmebeleg, Einnahmeformular, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Gutschein, Kassenabrechnung, Kassenbericht, Kassenbericht/Bestandsrechnung, Kassenblock, Kassenzettelaufrechnungsblock, Kassenzettelblock, Mahnbescheid, Mahnung, Mietquittung, PC-Drucker-Formular (Rechnung, Mahnung), PC-Formular (Rechnung, Mahnung), PC-Mahnbescheid, PC-Rechnung, PC-Rechnungsformular, PC-Zahlschein, PC-Zahlungserinnerung, Quittungen, Rechnung, Rechnungsformular, Vordruck, Vordrucke, Zahlschein, Zahlungserinnerung, Zimmerrechnungsformular |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 4,75* | ab € 1,74* | € 2,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Block | € 5,49* | ab € 1,82* | € 3,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Block | € 2,90* | ab € 1,85* | € 3,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Block | € 5,95* | ab € 1,88* | € 3,22* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,89* | € 6,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|