Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quittung inkl. MwSt. und Dokumentendruck AVERY Zweckform® 333, A6 quer, 149mm breit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-711017
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     333
EAN/GTIN:
     4004182003336
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
Die Formularbücher werden regelmäßig von Rechtsexperten überprüft und aktualisiert. Alle Formulare sind vorgelocht. Mikroperforation für glatte Kanten und leichtes Heraustrennen. Praktische Vorlochung aller Formulare. SD= selbstdurchschreibend.
Höhe 105mm, Durchschläge 2, selbstdurchschreibend nein, Abheftlochung ja, beschriftbar mit Hand, Schreibmaschine, Bindung Klebebindung, Perforation Mikroperforation, Anzahl Blatt 3, Papier ECF
Weitere Informationen:
Format:
DIN A6 quer
Breite:
149
Höhe:
105
Farbe Durchschläge:
weiß
Durchschläge:
2
selbstdurchschreibend:
nein
Abheftlochung:
ja
beschriftbar mit:
Hand, Schreibmaschine
Bindung:
Klebebindung
Perforation:
Mikroperforation
Anzahl Blatt:
3
Papier:
ECF
Material Rückseite:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Briefdurchschlagpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Quittung, Quittungsblock, Quittungsformular, Quittungsvordruck, din 333, Quittung inkl. MwSt. und Dokumentendruck, Ausgabe-/Einnahmebeleg, Ausgabebeleg, Ausgabeformular, Bilanz- und Betriebsübersicht, Buchhaltungsformular, Buchungsbeleg, Buchungsformular, Einnahmebeleg, Einnahmeformular, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Gutschein, Kassenabrechnung, Kassenbericht, Kassenbericht/Bestandsrechnung, Kassenblock, Kassenzettelaufrechnungsblock, Kassenzettelblock, Mahnbescheid, Mahnung, Mietquittung, PC-Drucker-Formular (Rechnung, Mahnung), PC-Formular (Rechnung, Mahnung), PC-Mahnbescheid, PC-Rechnung, PC-Rechnungsformular, PC-Zahlschein, PC-Zahlungserinnerung, Quittungen, Rechnung, Rechnungsformular, Vordruck, Vordrucke, Zahlschein, Zahlungserinnerung, Zimmerrechnungsformular
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 2,70*
€ 4,57*
1 Tag
29
€ 5,49*
ab € 2,74*
€ 4,59*
1 Tag
47
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 5,13*
€ 6,95*
ab € 3,04*
€ 5,26*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 5,74*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.