Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenbuch für EDV-gerechte Datenerfassung (Steuerschiene 300) AVERY Zweckform® 426, A4, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-710942
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     426
EAN/GTIN:
     4004182004265
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Mit DATEV-gerechtem Aufbau, erweitertem Schreibraum und übersichtlicher Gestaltung. Die Einträge aus dem Kassenbuch sind problemlos in die EDV übertragbar. Die Kassenbuch-Vorlage beinhaltet 100 Originale mit 1 Blatt Blaupapier. Sicherheitsbindung für starke Beanspruchung bis zum letzten Blatt. Alle Formulare sind 4-fach vorgelocht. Die Kassenformulare von Avery Zweckform werden regelmäßig von Rechtsexperten überprüft und aktualisiert.
mit Zeilennummerierung nein, Breite 210mm, Höhe 297mm, Anzahl Blatt 100, Bindung Klebebindung, selbstdurchschreibend nein
Weitere Informationen:
Farbe/Motiv Einband:
blau
mit Zeilennummerierung:
nein
Format:
DIN A4
Breite:
210
Höhe:
297
Anzahl Blatt:
100
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
nein
Papiergewicht:
139
Besonderheit:
mit 1 Blatt Blaupapier
Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Kassen-Abrechnungsbuch, Kassenabrechnung, Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, blaupapier a4, blaupapier, kassenbestandsrechnung zweckform, Kassenbuch für EDV-gerechte Datenerfassu, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Kassen-Durchschreibebuch, Kassen-Geschäftsbuch, Kassenbücher, Vordruck, Vordrucke
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 6,20*
€ 9,43*
1 Tag
176
1
€ 5,49*
ab € 6,26*
€ 9,47*
1 Tag
4
1
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 10,99*
1
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 11,00*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 11,72*
€ 21,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.