Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeetiketten Kollianhänger RNKVERLAG 2060, 1000 Etiketten in Packung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-704100
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2060
EAN/GTIN:
     4002871206006
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Unbedruckte Anhänger zur vielfältigen Verwendung aus Kunststoff mit abgerundeten Ecken und Lochung.
abgerundete Ecken ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten in Packung:
1000
abgerundete Ecken:
ja
Etikettenhöhe:
65
Etikettenbreite:
120
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kolli-Anhänger, Kollianhänger, Preisauszeichnung, kollianhänger rnk, kolli anhänger, anhänge-etikett weiß, Hängeetiketten Kollianhänger, Absender-Etikett, Absenderetikett, Adress-Etikett, Adressetikett, Barcodeetikett (selbstklebend), Bauteilkennzeichnungs-Etikett für PC-Dru, Beschriftungsstreifen, Bogenhaftetikett, Buchetikett, CD-Box-Etikett, CD-Cover-Etikett, CD-Etikett für Drucker, CD-Glossy-Etikett für Drucker, Datenträgeretikett, Design-Etikett, Dia-Etikett, Diktierkassetten-Etikett, Dokumentations-Etikett (Sterilisation, o, Druckmaschinen-Etikett, Druckmaschinen-Folien-Etikett, Druckmaschinen-Haftpapier, Druckmaschinen-Ring-Etikett, DVD-Etikett für Drucker, DVD-Hüllenetikett, Eilt-Etikett, Einmach-Etikett, Einmachetikett, Einzel-Haftetikett, Etikett, Etikett (Bogen, thermoaktiv), Etikett für Druckmaschine, Etikett für Maschinenbedruckung, Etikett mit Schutzfolie, Etikett Standardformat, Etiketten, Farblaser-Etikett, Farblaseretikett, Farbstreifen, Farbverlauf-Etikett, Flaschen-Etikett, Flaschenetikett, Folienetikett für Druckmaschine, Folienetikett für Maschinenbedruckung, Folienetikett für PC-Drucker, Foto-Pickerl, Fotoetikett für PC-Drucker, Frankier-Etikett (Bogen), Geräteversiegelungs-Etikett, Glossy-Etikett für PC-Drucker, Goldfolie-Etikett, Haftetikett, Haftetikett (Bogen), Haftpapier für Maschinenbedruckung, Haushalts-Etikett, Haushalts-Pickerl, Haushaltsetikett, Heftbox-Etikett, Heftschoner-Etikett, Heftschoneretikett, Hinweis-Etikett, Hinweis-Etiketten, Hinweis-Folienetikett, Hinweisetikett, Hinweisetiketten, Hochglanz-Etikett für PC-Drucker, IML-Etikett (Kunststoff, Packmittel), Inkjet-Etikett, Inkjet-Flaschenetikett, Inkjet-Folienetikett, Inkjet-Glossyetikett, Inkjet-Hochglanzetikett, Inkjet-Neonetikett, Inkjet-Tiefkühletikett, Inkjetetikett, Inkjetetikett (Design), Inkjetfolienetikett, Kartei-Klebereiter, Kopier-Folienetikett, Kopier-Glossyetikett, Kopier-Hochglanzetikett, Kopier-Neonetikett, Kopier-Sicherheitsetikett, Kopier-Tiefkühletikett, Kopieretikett, Kopierfolienetikett, Korrekturetikett für PC-Drucker, Küchen- und Haushaltsetikett, Küchen-Pickerl, Küchenetikett, Laser-Bauteilkennzeichnungsetikett, Laser-Etikett, Laser-Glossyetikett, Laser-Hochglanzetikett, Laser-Neonetikett, Laser-Sicherheitsetikett, Laserdrucker-Bauteilkennzeichnungsetiket, Laserdrucker-Etikett, Laserdrucker-Folienetikett, Laserdrucker-Glossyetikett, Laserdrucker-Hochglanzetikett, Laserdrucker-Neonetikett, Laserdrucker-Sicherheitsetikett, Laserdrucker-Tiefkühletikett, Laserdruckeretikett, Laserdruckerfolienetikett, Laseretikett, Laserfolienetikett, Leimetikett, Logo-Etikett, Mappen-Sichtreiter, Motiv-Etikett, Namensetikett für Kleidung, Namensschild (Etikett), Neu-Etikett, Ordner-Rückenschild (Bogen), Pfeil-Etikett, Pickerl, Pickerl Vielzweck, Plasmasterilisations-Etikett, -streifen, Posthinweis-Etikett (Bogen), Preisetikett (Ringetikett Maschinenbedru, Produktetikett, Prüfplakette, Raumhinweis-Etikett, Schulbuch-Etikett, Schulbuchetikett, Schutzetikett (Etikett mit Schutzfolie), Schutzfolien-Etikett, Selbstklebe-Namensschild, Selbstklebe-Sichtreiter, Selbstklebe-Vollsichtreiter, Selbstklebepapier für Druckmaschine, Selbstklebereiter, Silberfolie-Etikett, Strukturmuster-Etikett, Strukturmuster-Namensetikett (PC), Tafel-Etikett, Tafel-Schoner-Etikett, Tafeletikett, Temperatursensitives Etikett (Labor), Textetikett, Textetiketten, Tiefkühl-Pickerl für Haushaltsgefriergut, Tiefkühletikett, Transparent-Etikett, Typenschild-Etikett, Ummantelung (Karton), Versandetikett, Versandetiketten, Warenauszeichnungs-Etikett (Ringetikett
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 8,49*
ab € 0,122*
€ 0,157*
14 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,133*
€ 0,192*
Lager 107
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,45*
2 Tage
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,32*
€ 152,32*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 133,32*
€ 168,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.