Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ELBA chic® ULTIMATE® ELBA 100552095, für Format A4, 240g/m², gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-680619
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552095
EAN/GTIN:
     4002030851474
Suchbegriffe:
Hängehefter ELBA chic® ULTIMATE®
Hänge-Hefter
Hänge-Schlauchhefter
Hänge-Schnellhefter
Ordnung leicht gemacht und chic im Design. Der ELBA chic ULTIMATE Hängehefter ist aus exklusivem 240 g/m² starkem Kraft-Karton, der auch bei intensivem Gebrauch nicht reißt. Zusätzliche Stabilität bietet die starke Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Die Schnellhefter-Mechanik auf dem Falz ist für die kaufmännische Heftung ausgelegt. Zur Beschriftung ist der Hängehefter mit einem Komfort-Sichtreiter ausgestattet, dessen Rückwand für einen leichteren Austausch der Beschriftungsschilder aufklappbar ist. Ein Daumenausschnitt erleichtert das Blättern. Der ELBA chic ULTIMATE Hängehefter ist innen und außen dunkelblau und hat eine Kapazität für ca. 200 DIN A4-Blätter. Bei der Beschriftung unterstützt Sie elbaprint.com. Das System der platzsparenden Hängeregistratur kann auch dort Verwendung finden, wo kein entsprechendes Mobiliar für Hängeregistraturen vorhanden ist. Nutzen Sie dann einfach die ELBA Hängeregistraturkörbe und -boxen.
Ausstattung Daumenausschnitt, Schnellhefter-Mechanik auf dem Falz. Komfort-Sichtreiter mit aufklappbarer Rückwand und auswechselbarem Schildchen. Extrem steife Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Größe: 318x6x245 mm (BxTxH). Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print, Heftung mit kaufmännischer Heftung, Organisationsaufdruck nein, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
A4
Ausstattung:
Daumenausschnitt, Schnellhefter-Mechanik auf dem Falz. Komfo
Farbe:
gelb
Heftung:
mit kaufmännischer Heftung
Organisationsaufdruck:
nein
Papiergewicht:
240
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Besonderheit:
für ca. 200 DIN A4-Blätter
Material:
Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.