Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Infinity Leitz 6089-00-00, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670522
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6089-00-00
EAN/GTIN:
     4002432399000
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Für A4, geeignet für Hoch- und Querformat. Mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau. Doppelte Verschlussklappen schützen Inhalt und Griffloch. Aus 100 % säurefreier Wellpappe aus Primärfasern, zertifiziert nach ISO 16245-A, daher geeignet für die langfristige Archivierung von Dokumenten in öffentlichen Archiven, Museen, Büchereien und privaten Einrichtungen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
100
Archivdruck:
ja
Lieferung flachliegend:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Besonderheit:
Stabilität, Haltbarkeit und Schutz von Dokumenten durch dopp
Material:
Karton
Breite:
100
Tiefe:
255
für Format:
DIN A4
Art des Verschlusses:
mit Verschlußlasche
mit Deckel:
nein
Ausstattung:
Automatikboden, doppelte Verschlussklappen
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Aufrichtekarton, Aufrichteschachtel, Automatikkarton, Blitzbodenkarton, Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, archivboxen a4 weiß, ablageschachtel a4, ablageschachtel, Archivbox Infinity, Ablageschachteln, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachteln
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 3,69*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 3,88*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,26*
€ 4,60*
Lager 107
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 9,36*
2 Tage
714
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,55*
€ 51,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.