Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistratur-Gestell "the rack" helit H 61100 92, für Format A4, schwarz, Steckteile rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670478
Herst.-Nr.:
     H 61100 92
EAN/GTIN:
     4012086003284
Suchbegriffe:
Hängeregistratur-Gestell "the rack"
Aktei
Aktei-Box
Akteien
In massiver Ausführung, stapelbar, leicht zu montieren. Lieferung ohne Inhalt.
für Anzahl Hängemappen 40, Breite 360mm, Höhe 272mm, Tiefe 380mm, stapelbar Ja
Weitere Informationen:
für Anzahl Hängemappen:
40
für Format:
DIN A4
Farbe:
schwarz, Steckteile rot
Breite:
360
Höhe:
272
Tiefe:
380
stapelbar:
Ja
Besonderheit:
zusammensteckbares Gestell. Stapelbar. Schwarze Gummisteckte
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.