Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, extrabreit Leitz 2425-00-95, für Format A4, Beschriftungsfeld ja, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670315
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2425-00-95
EAN/GTIN:
     4002432305001
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Extrabreit (Füllvermögen 9,2 cm). Sehr stabil und standsicher. Mit auswechselbarem Beschriftungsschild und Abdeckschild für Vorder- und Rückseite. Schlitze zum Einstecken von Trennwänden (im Lieferumfang nicht enthalten) zur Unterteilung der Unterlagen. Mit Griffmulde an Vorder- und Rückseite.
Griffloch nein, Breite 95mm, Tiefe 290mm, Höhe vorne 92mm, Höhe hinten 320mm, Füllvermögen 92mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfeld:
ja
Griffloch:
nein
Lieferung flachliegend:
nein
Breite:
95
Tiefe:
290
Höhe vorne:
92
Höhe hinten:
320
Füllvermögen:
92
Besonderheit:
Griffmulde. Inkl. Beschriftungsschild mit Abdeckung
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler leitz, stehsammler, Stehsammler, extrabreit, Ablage, Ablagen, Akten-Stehsammler, Aktenaufbewahrungs-Stehsammler, Aktenaufbewahrungsstehsammler, Aktenstehsammler, Altablage-Stehsammler, Altablagestehsammler, Archivablage-Stehsammler, Katalogsammler, Katalogständer, Magazinarchiv, Sammelbox, Sammelbox (Stehsammler), Sammelboxen, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoire (Stehsammler), Schreibtisch-Accessoires, Stehsammler (Archiv), Zeitschriften-Stehsammler, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenstehsammler
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
1
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 8,82*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 5,76*
€ 8,94*
9 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 5,81*
€ 9,04*
2 Tage
13
1
€ 2,90*
ab € 5,89*
€ 9,10*
1 Tag
50
1
€ 5,49*
ab € 5,88*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24290090
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.