Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken magnetisch Unilux 100340733, 76cm breit, 148cm hoch, Tiefe 68cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-608304
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340733
EAN/GTIN:
     3595560004874
Suchbegriffe:
Garderobenhaken magnetisch
Garderobe
Garderoben
Garderoben-Leiste
Dank magnetischer Haftung lässt sich der STEELY Kleiderhaken an jeder Metallfläche, wie z. B. an Schrankwänden, Magnetleisten oder in einer Garderobennische, anbringen. Ein Bohren von Löchern ist nicht erforderlich ? dieser Kleiderhaken kann problemlos und schnell wieder versetzt werden. Aufgrund des kräftigen Magneten kann STEELY Magnetic ein Gewicht von bis zu 12 kg tragen, ohne ins Rutschen zu kommen oder herunterzufallen. Der Kleiderhaken wird aus 4 mm dickem Stahl gefertigt. Die runden Kunststoff-Kappen der Kleiderhaken sorgen für optimalen Schutz der Kleidung. Sie werden aus PVC hergestellt und mit einer Anti-Rutsch-Fläche versehen, die zugleich ein Verschrammen der Metalloberflächen verhindert. In verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
76
Höhe:
148
Tiefe:
68
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,35*
€ 25,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,24*
€ 27,74*
€ 5,50*
ab € 19,63*
€ 27,74*
Lager 107
Frei Haus
ab € 45,75*
€ 60,66*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.