Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbindegerät Starlet 2+ Fellowes® 5227901, Stanzleistung (Blatt) 12, Leistung 120, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550530
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5227901
EAN/GTIN:
     0043859680719
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
12 Blatt Stanzleistung, 120 Blatt Bindekapazität mit max. 16 mm Binderücken. In 2 Positionen einstellbarer Randanschlag für akkurate Ausrichtung der Dokumente. Patentierte Dokument- und Binderückenmessfunktion. Langer Stanzhebel ermöglicht müheloses Stanzen. Voneinander unabhängiger Mechanismus zum Stanzen und Öffnen des Binderückens für produktives Binden.
Stanzung mechanisch, für Format A5 bis A4, Breite 485mm, Tiefe 195mm, Höhe 130mm, Papieranschlag einstellbar, ausschaltbare Messer nein, Bindematerial Kunststoff, Binderückendurchmesser 16mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Stanzleistung (Blatt):
12
Bindeleistung Plastik:
120
Stanzung:
mechanisch
für Format:
DIN A5 bis DIN A4
Breite:
485
Tiefe:
195
Höhe:
130
Farbe:
weiß
Papieranschlag:
einstellbar
ausschaltbare Messer:
nein
Bindematerial:
Kunststoff
Binderückendurchmesser:
16
Masse (Gewicht):
3.9
Besonderheit:
für die gelegentliche Verwendung Zuhause, Stanzleistung: 10
Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, kammbindegerät, Plastikbindegerät Starlet 2+, Bindegerät, Bindegeräte, Bindemaschinen, Spiralbindegeräte, Spiralbindemaschinen, Stanzgerät, Stanzgeräte, Stanzmaschine, Stanzmaschinen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,57*
€ 68,09*
€ 6,78*
ab € 52,64*
€ 69,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 52,73*
€ 69,45*
3 Tage
6
€ 2,90*
ab € 53,04*
€ 70,35*
Lager 107
Frei Haus
ab € 76,42*
€ 99,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4401843
ab € 43,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.