Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel, einteilig magnetoplan® 2111101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-545647
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     2111101
EAN/GTIN:
     4013695033174
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Einteilige Moderationstafel für alle Büro- und Schulungsräume. Für stationären Einsatz und hohen Komfort. Tafel mit weiß lackiertem Aluminium-Rahmen. Sicherer Stand durch abgewinkelte Stellfüße. Erlauben die Anordung mehrerer Wände im Moderationskreis. Lieferung inkl. 4 feststellbaren Laufrollen. Fußtiefe: 61 cm. Max. Gesamthöhe inkl. Rollen: 198 cm.Größe: 120 x 150 cm (B x H). Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Material Rückseite:
Filz
Lenkrollen feststellbar:
ja
Masse (Gewicht):
10
Fußform:
leicht gebogener Standfuß
Tafelbreite:
120
Material Vorderseite:
Filz
zusammenklappbar:
nein
Tafelhöhe:
150
Gesamthöhe:
198
Farbe Vorderseite:
grau
Farbe Rückseite:
grau
Besonderheit:
Rahmen aus weißem Aluminium. Mit dem mitgelieferten Rollensa
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, magnetoplan moderationstafel filz, metaplan wand, metaplanwand filz, Moderationstafel, einteilig, Klappmoderationswand, Kommunikationsklappwand, Kommunikationswand, Kommunikationswände, Konferenztafel, Leinwandtafel für die Moderation, Moderation, Moderationsklappwand, Moderationswände, Moderatorenklapptafel, Moderatorentafeln, Präsentationswände, Roll-Kommunikationswand, Roll-Moderationswand, Roll-Moderatorentafel, Stellwand, Stellwände, Tafel, Tafel für die Moderation, Tafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,55*
€ 172,26*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,04*
€ 172,28*
6 Tage
72
Frei Haus
ab € 135,12*
€ 180,33*
€ 4,95*
ab € 145,44*
€ 189,34*
Lager 107
Frei Haus
ab € 186,11*
€ 230,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,69*
€ 243,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1111511
ab € 91,92*
Zubehör
magnetoplan
1111552
ab € 24,55*
Zubehör
magnetoplan
11215
ab € 160,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.