Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-545626 Herst.-Nr.: 1151301 EAN/GTIN: 4013695051451 |
| |
|
| | |
| Klappbare Moderationswand in anspruchsvollem Design für alle Büro- und Schulungsräume. Für flexiblen Einsatz und höchsten Komfort. Lässt sich zusammengeklappt bequem in jedem PKW transportieren. Durch den eleganten Drehknopf ist die Tafel mit wenigen Handgriffen stufenlos höhenverstellbar bis 2,10 m. So passt sie sich der jeweiligen Arbeitssituation an. Einklappbare Standfüße aus Aluminium ermöglichen die Anordnung mehrerer Wände im idealen Moderationskreis. Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen. Platzsparende Lagerung durch Klappfüße und Höhenverstellung. Lieferung inkl. 4 feststellbaren Laufrollen. Einfacher Aufbau ohne Werkzeug. Tafelhöhe 150cm, Gesamthöhe 210cm, Material Vorderseite Filz, Lenkrollen feststellbar ja, Masse (Gewicht) 9kg, Farbe Rückseite grau Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe Vorderseite: | grau | Tafelbreite: | 120 | Tafelhöhe: | 150 | Gesamthöhe: | 210 | Material Vorderseite: | Filz | Lenkrollen feststellbar: | ja | zusammenklappbar: | ja | Masse (Gewicht): | 9 | Farbe Rückseite: | grau | Material Rückseite: | Filz | Material Rahmen: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel filz, filz pinnwand, magnetoplan moderationstafel, Design-Moderationstafel evolution plus,, Klappmoderationswand, Kommunikationsklappwand, Kommunikationswand, Kommunikationswände, Konferenztafel, Leinwandtafel für die Moderation, Moderation, Moderationsklappwand, Moderationswände, Moderatorenklapptafel, Moderatorentafeln, Präsentationswände, Roll-Kommunikationswand, Roll-Moderationswand, Roll-Moderatorentafel, Stellwand, Stellwände, Tafel, Tafel für die Moderation, Tafeln |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 252,92* | € 302,23* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,92* | € 319,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 280,73* | € 324,53* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,37* | € 324,56* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 571,30* | € 617,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|