Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medium Leinwand MEDIUM 1925806, 270cm breit, 200cm hoch, Bildrandbreite 5cm, 16kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medium Leinwand MEDIUM 1925806, 270cm breit, 200cm hoch, Bildrandbreite 5cm, 16kg
Artikel-Nr.:
     107-545469
Hersteller:
     Medium
Herst.-Nr.:
     1925806
EAN/GTIN:
     9008190000870
Suchbegriffe:
Medium Leinwand
Weltweit begeistert MONOBLOX durch die sinnvolle Verbindung des bewährten Rahmensystems von AV Stumpfl mit den stabilen, zuverlässigen und automatisch einrastenden Klappgelenken, die einen einteiligen Rahmen ermöglichen. Dieses System eignet sich hervorragend für Einsatzbereiche, bei denen es auf einfachsten und schnellstmöglichen Aufbau ankommt. Außerdem können Einzelteile weder verloren noch vertauscht werden. MONOBLOX ist daher ideal für die Vermietung. Stabilität, Gewicht und Transportvolumen sind optimiert und aufeinander abgestimmt. Um für jede Größenklasse die maximale Stabilität und bestes Packmaß zu erhalten wurden mit MONOBLOX 32 und MONOBLOX 64 zwei Profilarten aus einer gehärteten Aluminiumlegierung entwickelt.
höhenverstellbar nein, Stativform Projektionsschirm mit abnehmbaren Füßen, Tuchsorte Flex White CI, Lieferumfang incl. Tragetasche, Garantie ja, Garantiedauer 2 Jahre Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
270
Höhe:
200
Bildrandbreite:
5
höhenverstellbar:
nein
Stativform:
Projektionsschirm mit abnehmbaren Füßen
Tuchsorte:
Flex White CI
Lieferumfang:
incl. Tragetasche
Gewicht (kg):
16
Garantie:
ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,67*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,77*
€ 1.136,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,67*
€ 1.112,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.