Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overheadprojektor EcoLux 255 ANDERS+KERN 1703, Lichtleistung 2600lm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-545237
Hersteller:
     Anders+Kern
Herst.-Nr.:
     1703
EAN/GTIN:
     4025999821371
Suchbegriffe:
Hellraumprojektor
OH-Projektor
Overhead-Projektor
Overheadprojektor
Mit Varifocal-Objektiv. Das Einstellen der Bildschärfe über eine Höhenverstellung an der Projektionsäule und das umständliche Nachregulieren über ein zweites Stellrad, um unschöne Farbsäume am Rand der Projektion zu reduzieren, entfallen bei der Projektion mit einem Varifocal-Objektiv komplett. Die Bildschärfe wird komfortabel und einfach direkt am Varifocal-Objektiv eingestellt.
analoges Videosignal nein, Brennweite 280mm, klappbarer Projektionsarm ja, Lampenart Halogenlampe, Lampentyp 24 Volt/250 Watt, Typ EHJ, Lampenwechsel ja, Art der Stromversorgung Netzspannung 230V/50HZ, Kabel inbegriffen ja, Projektionsdistanz 1200mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Lichtleistung:
2600
Farbe:
lichtgrau
analoges Videosignal:
nein
Brennweite:
280
klappbarer Projektionsarm:
ja
Lampenart:
Halogenlampe
Lampentyp:
24 Volt/250 Watt, Typ EHJ
Lampenwechsel:
ja
Art der Stromversorgung:
Netzspannung 230V/50HZ
Kabel inbegriffen:
ja
Projektionsdistanz:
1200
Bildhelligkeit:
2600
Art der Technologie:
Durchlichtprojektion
Besonderheit:
Varifocal-Objektiv
Abmessungen (B x T x H) mm:
385 x 365 x 600
Weitere Suchbegriffe: Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, hellraumprojektor, Overheadprojektor EcoLux 255, Durchlichtprojektor, Film-Projektor, Großraumprojektor, Kofferprojektor, OHP-Projektor, OHP-Projektoren, Präsentationsgerät, Projektionsgerät, Projektionsgeräte, Projektor, Projektoren, Standprojektor, Tageslichtprojektoren, tragbarer Projektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,05*
€ 428,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,30*
€ 426,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,21*
€ 371,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,63*
€ 363,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,11*
€ 346,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.