Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overheadprojektor Astrolux 100 Classic ANDERS+KERN 1700, Lichtleistung 2700lm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-545218
Hersteller:
     Anders+Kern
Herst.-Nr.:
     1700
EAN/GTIN:
     4025999822040
Suchbegriffe:
Hellraumprojektor
OH-Projektor
Overhead-Projektor
Overheadprojektor
Extrem handliches Packmaß dank seiner Bauform als als Reflex-Projektor sowie dem Klappmechanismus für die Projektionssäule und den Projektionskopf. Dies und eine im Lieferumfang enthaltene Transporttasche machen ihn zum bevorzugten Overheadprojektor für den mobilen Einsatz. Das Varifocal-Objektiv ermöglicht eine komfortable Einstellung der Bildschärfe direkt am Objektiv.
Breite 305mm, Tiefe 490mm, Höhe 450mm, Brennweite 280mm, klappbarer Projektionsarm ja, Lampenart Halogenlampe, Lampentyp 24 Volt/250 Watt, Typ EHJ, Lampenwechsel ja, Art der Stromversorgung Netzspannung 230V/50HZ, Kabel inbegriffen ja, Projektionsdistanz 900mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Lichtleistung:
2700
Breite:
305
Tiefe:
490
Höhe:
450
Farbe:
hellgrau
Brennweite:
280
klappbarer Projektionsarm:
ja
Lampenart:
Halogenlampe
Lampentyp:
24 Volt/250 Watt, Typ EHJ
Lampenwechsel:
ja
Art der Stromversorgung:
Netzspannung 230V/50HZ
Kabel inbegriffen:
ja
Projektionsdistanz:
900
Linsensystem:
Varifocal
Gewicht:
750
Besonderheit:
mobiler Overheadprojektor mit Transporttasche
Bildhelligkeit:
2700
Farbunterstützung:
nein
Art der Technologie:
Reflexprojektion
Bezeichnung:
AstroLux 100 Classic
Weitere Suchbegriffe: Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, hellraumprojektor, Overheadprojektor Astrolux 100 Classic, Durchlichtprojektor, Film-Projektor, Großraumprojektor, Kofferprojektor, OHP-Projektor, OHP-Projektoren, Präsentationsgerät, Projektionsgerät, Projektionsgeräte, Projektor, Projektoren, Standprojektor, Tageslichtprojektoren, tragbarer Projektor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 325,53*
€ 409,00*
Lager 107
Frei Haus
ab € 329,67*
€ 409,00*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,00*
€ 486,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,68*
€ 480,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,62*
€ 417,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,50*
€ 408,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,67*
€ 392,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.