Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken RENZ® 323800023 - Draht 2:1 Teilung, Rücken-Ø 38mm, Stärke 340 Blatt, A4, weiß, PG=20ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-538056
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     323800023
EAN/GTIN:
     4029126242732
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Draht-Binderücken in verschiedenen Größen für 2:1Teilung im Format DIN A4 mit 23 Ringen.
Inhalt: 100 ST Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Rücken-Ø:
38 mm
Stärke:
340 Blatt
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Inhalt:
100 ST
Weitere Suchbegriffe: binderücken 2:1 weiß draht, binderücken draht, binderücken, Bindezubehör, Kunststoffrücken, Drahtrücken, Kunststoffbinderücken, Clickbinderücken, Binderuecken, Bindezubehoer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,907* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,62*
€ 92,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,08*
€ 91,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,89*
€ 85,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,07*
€ 82,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,14*
€ 69,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.